Lenovo V14 Gen 4 (Core i5-13420H/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型ワイド)

Lenovo V14 Gen 4 (Core i5-13420H/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.76kWh/年(AA)●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●SIM情報:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):65●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●PCグリーンラベル:適合●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型ワイド 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSWindows 11 Pro チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07573670 83A000CUJP
オープン
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする