曜日別特売

Lenovo Vシリーズ Gen 4 ノートPC (Core i5-13420H/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Office Home & Business 2021/ワイド液晶)

Lenovo Vシリーズ Gen 4 ノートPC (Core i5-13420H/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Office Home & Business 2021/ワイド液晶) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W解像度1920×1080使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合ポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
メモリー容量
ディスプレイ
OS
キーボード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0757368883A100MBJP16708GB15.6型ワイドWindows 11 Proあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0757367083A000CUJP143016GB14.0型ワイドWindows 11 Proあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
0620530183A100L9JP167016GB15.6型Win11Proあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする