dynabook B55/KY(Core i5-1235U/16GB/SSD256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6)
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●WiMAX:なし●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●スリープ時消費電力:0.91W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●最大消費電力(W):45●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
OSWindows 11 pro
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
内容量1台
ノートPC の新着商品
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)
税込¥263,780
¥239,800
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)
税込¥307,780
¥279,800
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 NEC VERSAPRO VKM16X5 FHD R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥59,800
¥54,364
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 NEC VERSAPRO VKM16X5 HD R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥59,800
¥54,364
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト
税込¥186,780
¥169,800
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト
税込¥406,780
¥369,800