HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Office Home & Business 2021(DA版))

HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Office Home & Business 2021(DA版)) HP(日本ヒューレット・パッカード)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)

仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●タッチパネル:非搭載●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●最大消費電力(W):123●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●プロセッサーテクノロジー:なし●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●VCCI:対応●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA) 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量16GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2021(DA版) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07575255 B3YB4AT#ABJ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする