曜日別特売

HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Office Home & Business 2021(DA版))

HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Office Home & Business 2021(DA版)) - HP(日本ヒューレット・パッカード)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)

仕様●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●最大消費電力(W):123●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●国際エネルギースター:登録●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●プロセッサーテクノロジー:なし●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●VCCI:対応電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量16GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2021(DA版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07575867B3YB7AT#ABJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする