SanDisk Desk Drive Desktop SSD 4TB

SanDisk Desk Drive Desktop SSD 4TB サンディスク

仕様●その他環境及び安全規格:RoHS/REACH/WEEE準拠 インターフェースUSB3.2(Gen2) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07577520 SDSSDT40-4T00-NA25
オープン
68,980
75,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする