曜日別特売

流量補償方式換気カプセル型ディジタル発汗計

流量補償方式換気カプセル型ディジタル発汗計 - 西澤電機計器製作所

SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。

付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ消費電力(W)15出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)電源DC6V2A アダプタ方式換気カプセル型差分方式表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/minチャンネル数2チャンネル空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RHプローブ長(mm)1.5(標準)内容量1個
関連資料:(5.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577319SKN-2000
1,600,000
1,598,000
1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする