TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 ABXYボタンをXbox配置・Switch配置に変更できます。 スイッチのHD振動/NFCに対応します。 9個のカスタマイズ対応ボタンを搭載しており、それぞれ自分のスタイルに合わせて設定できます。 Switchユーザーに最適なNFC対応・6軸ジャイロ・簡単スリープ解除機能を搭載しています。 1200mAh電池を内蔵しており、高いパフォーマンスを維持できる安定した電力を供給します。 透明アクリル製の専用充電スタンドが付属しています。
仕様●サポートプロトコル(PC):有線 Xinput、2.4Hz Xinput、Bluetooth Directinput●ジャイロ:あり(スイッチ/iPhone対応)適合機種(2.4Ghz)Windows PC、Switch、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iOS/Androidデバイス、Windows PC、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-C アダプター必須)、Windows PC、iOS/Androidデバイス(別途OTGアダプター必須)寸法(mm)155×104×61対応OSWindows 10以降、Android 8以降、iOS 13以降モーター2個(HDランブルモーター)接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)軸数6軸ボタン数背面ボタン:左1個、右1個、ロックスイッチアプリケーションGameSir APP (スマホ)、GameSir Connect (Windows)内容量1個