特定小型原動機付自転車 電動キックボード 一体型ボディ 新基準クリア 公道走行可能

特定小型原動機付自転車 電動キックボード 一体型ボディ 新基準クリア 公道走行可能 ムツミコネクト 特定小型原動機付自転車 電動キックボード 一体型ボディ 新基準クリア 公道走行可能 ムツミコネクト

ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。
ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。
現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。
【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】
「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。
【オフロードの走破性を追求】
ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。
【多様なライフスタイルに対応した3色展開】
ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの3台をお選びください。
【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】
折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。

仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20 イエロー 質量(g)22.3 耐荷重(kg)120以下 定格出力(W)600 ブレーキ種類ディスクレバー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)48 充電時間(時間)約6~8 駆動方式後輪駆動 バッテリー容量(mAh)13000 走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります 使用空気圧(kPa)345 適合年齢(歳)16以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07579078 MTM RISE YELLOW
250,000
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする