設定情報
販売価格(税別)¥2,296~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄)

【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。

注文コード07583768 用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~20000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装全面鉄ワイヤーブレードカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※御注文時は金具資料をご確認下さい。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※御注文毎に都度製作しますので、御注文後のキャンセル、返品は致しかねます。
※アダプタはブリヂストン相当品となります。
※流体が凍結した状態では使用できません。
※金具選択の際に90°、180°、270°の表記があるものに関しては、資料の「両端曲り金具の取付角度」をご確認ください。
※ホースの長さは口金具の先端までとなります。(アダプタの長さは含まれません。また曲り金具に関しては、資料の「ホース長さ」をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする