AFF WARE AFF WAREの 清掃用品 AFF WAREの ゴミ箱 AFF WAREの 集積保管用ゴミ箱 AFF折りたたみ式ゴミ収集ボックス AFF折りたたみ式ゴミ収集ボックス 注文コード 07602126 注文コード 07602126 注文コード 07602126 ゴミの収集前の保管などに使用できる折りたたみ式の収集ボックスです。蓋の部分にもフレームがあり、しっかり蓋をする事が可能です。 用途ゴミの一時保管 材質PVC・ポリエステル 容量45Lゴミ袋約2個分(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)500×500×500 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AFF-OGB-BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07602126 AFF-OGB-BK オープン ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダストボックスミニ イナバ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 戸別用パタクロウⅡ イエロー アイベックス 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ スタンドネット(自立式ネット回収袋) アイベックス 税込¥4,728 ¥4,298 自立型平袋(フラットネット) アイベックス 税込¥28,578~ ¥25,980~ ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 税込¥28,578~ ¥25,980~ ストッカー 緑 アイベックス 税込¥32,978~ ¥29,980~ カラス断ノ助 SANKA 税込¥26,378~ ¥23,980~ クリーンステーション SANKA 税込¥69,278~ ¥62,980~ クリーンステーションDX SANKA 税込¥94,578~ ¥85,980~ ダストBOX SANKA 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ ダストBOX-S SANKA 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ダストコ SANKA 税込¥131,780~ ¥119,800~ ダストコDX SANKA 税込¥175,780~ ¥159,800~ ステーションボックス キャスター付タイプ Aron(アロン化成) 税込¥81,378~ ¥73,980~ ”ワイドストレージ” 固定式タイプ Richell(リッチェル) 税込¥109,978~ ¥99,980~ リサイクルボックス サンキン 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ダストボックスシリーズ セキスイ 税込¥60,478~ ¥54,980~ (14) ダストボックスDXシリーズ セキスイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ (4) クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥164,780~ ¥149,800~ クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 税込¥329,780~ ¥299,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱集積保管用ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品