無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー

無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム 無線式(Bluetooth)二次元バーコードリーダー エフケイシステム

KD-5230BT(B)とHOL-KCⅡのセット

付属品
USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド
インターフェース
スキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM
対応コード
【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,
Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,
GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応
PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,
MicroQR
材質ABS プラスチック ブラック 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと) 内容量1セット
注意
※2バイト文字非対応
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07602388 KD-5230BT(B)/HOL-KCⅡ
オープン
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする