曜日別特売

グリップ ストリートタイプ

グリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - domino

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。

仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプストリート内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品商品画像07604427A25041C4052グレー×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604436A25041C4072ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604445A25041C4240ブラック×レッド
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604461A25041C4440ブラック×グリーン
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
単品商品画像07604470A25041C4540ブラック×オレンジ
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604479A25041C4648ブルー×ホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604488A25041C4740ブラック×イエロー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604497A25041C4840ブラック×ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604506A25041C5240ブラック×グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする