曜日別特売

グリップ ツーリスモタイプ

グリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - dominoグリップ ツーリスモタイプ - domino

疲れにくい設計のツーリスモタイプ。2017年に追加された新作グリップの「ツーリスモタイプ」。2タイプの素材や、様々な種類の凹凸で滑り止めと握りやすさを両立しているのが特徴。外径は実測Φ30.5mmと3タイプの中でも一番太く、ロングランでも疲れにくい設計です。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。

仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)121タイプツーリスモ内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用内容量1セット
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品商品画像07604610A35041C4042レッド×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
単品商品画像07604619A35041C4044グリーン×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604628A35041C4048ブルー×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604637A35041C4063ブラウン×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
単品商品画像07604646A35041C4070ブラック×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604655A35041C4270ブラック×レッド
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604671A35041C4470ブラック×グリーン
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604680A35041C4570ブラック×オレンジ
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604689A35041C4770ブラック×イエロー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604698A35041C4870ブラック×ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
単品商品画像07604707A35041C5270ブラック×グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604716A35041C6459シルバー×ブラウン
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604725A35041C6564ブラウン×グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
単品商品画像07604741A35041C7059シルバー×ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする