内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。

仕様●Advanced Format (AF):対応●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォーマット容量:10 TB●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):38●音響(dBA)-アイドル:34 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 質量(g)750 電力(W)R/W 平均電力:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 衝撃(半正弦波、2ms、G)環境(運用):70、環境(非稼働):250 コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras 周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70 平均消費電力(W)アイドル時:8、スタンバイ、スリープモード時:0.5 転送速度(MB/sec)up to 272、インターフェイス:最大265 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL MTBF(時間)2000000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07603980 WD102PURP
オープン
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする