SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 外部冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP02W
・全体的なシステム放熱効率が向上
・堅牢な全スチール構造
・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様
応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他
互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質
鋼、プラスチック
色
白
質量(g)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
ベアリング
油圧ベアリング
型番
SST-FDP02W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ
3 pin
定格電流(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07603140
SST-FDP02W
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください