SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone 高い熱伝導率のサーマルペースト SST-TF01
・ 非常に高い熱伝導率
・ 分離、浸透、漏れの発生なし
・ 各種ハードウェアコンポーネント (CPU, GPU,チップ…等)に塗布可能
付属品
スクレーパー
寸法(mm)
119×20
色
グレー
容量(g)
2
型番
SST-TF01
比重
> 3.25 (g/cm3)(25℃)
耐久温度(℃)
-50~340
熱伝導率(W/mk)
> 6.5
動作温度(℃)
-30 ~ 280
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07603325
SST-TF01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください