曜日別特売

Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04

Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone LSシリーズ 両面が光るRGB LEDストリップ SST-LS04 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備
・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現
・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示
・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています
・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応

その他
パーツ内容:
アドレッサブルRGB LEDストリップx 2
延長ケーブルx 2
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A)材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属長さ(mm)450ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G備考タンデム限度: コントローラに依存型番SST-LS04RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603499SST-LS04
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする