曜日別特売

SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01

SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone MVAシリーズ-NUC用VESA規格対応マウンター SST-MVA01 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・NUCのマウントがモニターアームと同時に設置可能
・75mm x 75mmまたは100mm x 100mmという標準VESAマウント規格に対応
・構造には、強度が高く耐性のある2.0mm SECCスチールを使用

材質2.0mm SECCブラック質量(g)実質量:540型番SST-MVA01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×250×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603447SST-MVA01
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする