曜日別特売

SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E

SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E - SILVER STONE(シルバーストーン)

・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか
・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適

型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603210SST-PP05-E
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする