3M Privacy Filter for 24in Monitor、16:10、PF240W1B
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)324×519×0.5
可視光線透過率(%)65
視認角度(°)60
対応インチサイズ24.0型
タッチパネル方式非対応
アスペクト比16:10
のぞき見防止対応
内容量1個
液晶フィルター の新着商品

3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。