SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone VRM冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP01B
・堅牢な全スチール構造
・120mmまたは140mmファンに直接マウント
・1 x 80mmまたは2 x 60mmファンに対応
材質
鋼
色
黒
容量
80mm x1または60mmx 2
質量(g)
実質量:87
型番
SST-FDP01B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×35×142
設置場所
120mmまたは140mmファン上にインストール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07609537
SST-FDP01B
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください