曜日別特売

SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E

SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E - SILVER STONE(シルバーストーン)

・最大3基の7mm厚2.5ドライブ対応
・ブラック全塗装
・向上した切り出し設計でさらにインストールが容易
・ 異なる厚さのドライブに対応する長いネジ穴
・ 3.5ドライブベイに利用可能

材質1.0mm塗装スチールブラック容量2ないし3基の2.5ドライブ、厚さ合計は最大25mm質量(g)実質量:145備考3基の7mm 2.5ハードディスクドライブをインストールするには、中央のドライブコネクタを他の2基とは逆向きにした交互配置が必要となる可能性があります。型番SST-SDP08B-E寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×146×25.4設置場所3.5 内部ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609720SST-SDP08B-E
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする