曜日別特売

SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25

SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能
・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性
・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応
・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール
・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠
・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計

仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:5.02角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609607SST-ARM25
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする