曜日別特売

SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08

SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止
・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル
・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント
・金属ケーブル層でEMI防止
・90°角度コネクタによる拡張互換性

ブラック型番SST-CP08Bコネクタ90°ケーブル長(mm)500データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609738SST-CP08
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする