SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB

SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SST-IM240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています
・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています
・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保
・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン
・3相・6極モーター設計採用
・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能

その他
接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
オプションファンは別売りです
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-IM240-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×277 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:12.1 ~ 33.1 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:75.74CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.4 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07609221 SST-IM240-ARGB
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする