SilverStone 2U Intel LGA4189 ソケット対象 CPUクーラー SST-XE02-4189
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA4189 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:465
回転数(min-1[r.p.m])1600~10000
定格電圧(V)12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.94
型番SST-XE02-4189
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×113
適合ソケット応用:Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタ4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベル57.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量51.9CFM
最大風圧(mmH2O)30.99
MTTF(時間)ファン:198000
内容量1台