SilverStone CPUクーラー AMD SP5 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE02-SP5

SilverStone CPUクーラー AMD SP5 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE02-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)

・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率
・60mm PWMデュアルボールベアリングファン
・AMD SP5 ソケットと互換
・最大400W TDPのCPUをサポートします

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:490 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:400 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-SP5 (銀色+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタファン:4pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07609011 SST-XE02-SP5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07609011 SST-XE02-SP5 07609090 SST-XE02-SP5B SST-XE02-SP5B SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 07609090 SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 14,980 税込16,478 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする