曜日別特売

YK-035 六角レンチセットミニ

YK-035 六角レンチセットミニ - 山城YK-035 六角レンチセットミニ - 山城YK-035 六角レンチセットミニ - 山城YK-035 六角レンチセットミニ - 山城YK-035 六角レンチセットミニ - 山城

山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ
六角レンチセットミニ
手のひらに収まるコンパクトな設計で持ち運びに便利な六角レンチセットミニ。
六角の工具がセットになっているため、工具1本1本管理するよりも工具の紛失を妨げます。
緊急時や普段使いのツールとしてもお使いいただける便利な六角レンチセットです。
-------------------------------------
商品名:六角レンチセットミニ
品番:YK-035
セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6
材質:アルミ合金(フレーム)・S2(軸)
色:ブラック・ブルー

用途
ブランド:山城謹製 工具シリーズ
品番:YK-035BK
素材:アルミ合金(フレーム)・S2(軸)
サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/6
材質アルミ合金(フレーム)・S2(軸)サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07669378YK035BK
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする