メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-1580
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 RaceBase 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 逆輸入車 96-
ホンダ[HONDA] CBR1000RR RaceBace 04.3-04.12/08-
ヤマハ[YAMAHA] YZF750/R/SP SP 93.2-
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 GSX-R750/SP 95.12-03/逆輸入車 04-07
仕様:U-E(沿面)
ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm
形状:ターミナル形状:R
備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1580
特記事項:イリジウム電極ではありません
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。


