メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-4770
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-
ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-
ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-
タイプ:OEMタイプ(純正採用品)
仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKET
ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm
形状:ターミナル形状:T
備考:267700-4770
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。


