メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066084593
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:(寸法:純正長 -20mm)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 02-05
アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 02-05
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ285mm(長さの純正比 -20mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:725


