メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163410
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:330mm 横:410mm グラデーション有り
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 16-18
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅410mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:856


