曜日別特売

スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402

スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ スモーク 4025066173402 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173402
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:464

仕様グラデーション無し適合GSX-S1000GT 22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番464寸法(幅W×長さL)(mm)360×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076911214025066173402
15,500
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする