曜日別特売

スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394

スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164394
「スクリーン スタイルシールド」は、ネオクラシックやカフェスタイルの丸目ライトと相性の良いトライアングル形状をした汎用スクリーンです。シンプルなデザインで純正のスタイリングを崩しません。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン スタイルシールド
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:SY
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。
特記事項:ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。
関連商品:品番:MV-NMK,MV-HKSD

特記ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。仕様グラデーション無し適合ユニバーサル材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。タイプスクリーン スタイルシールド型番SY寸法(幅W×長さL)(mm)320×290関連規格品番:MV-NMK,MV-HKSD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076928014025066164394
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする