メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156702
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:スモーク 取付用ボルト&スペーサー付属 長さ:320mm/幅:340mm
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、取り付け用ボルト、スペーサー
型番:271


