メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066497270
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:スモーク
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MHR900 [マイクヘイルウッドレプリカ] 79-83
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅420mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:817


