メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173396
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:スクリーン上部:M5×25mmネジ、6mm樹脂スペーサー使用 スクリーン下部:M5×20mmネジ、3mm樹脂スペーサー使用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:464


