メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168835
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ370mm(寸法:純正長 +60mm、純正幅 +60mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:121


