曜日別特売

スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775

スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ストリームライン スモーク 4025066174775 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174775
「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状をした汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン ストリームライン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅365mmx長さ270mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:SL
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。

仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。タイプスクリーン ストリームライン型番SL寸法(幅W×長さL)(mm)365×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076909994025066174775
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする