メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157846
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:390mm 横:390mm グラデーション無しスクリーンツーリングよりも短めの形状。メーターバイザー的な位置づけとなります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-19
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅390mmx長さ390mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:272


