メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163380
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:縦:260mm 横:320mm 専用マウンティングセット付属。グラデ-ション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ260mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:276


