曜日別特売

スクリーン スポイラー クリア 4025066163366

スクリーン スポイラー クリア 4025066163366 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポイラー クリア 4025066163366 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポイラー クリア 4025066163366 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポイラー クリア 4025066163366 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポイラー クリア 4025066163366 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポイラー クリア 4025066163366 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163366
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:縦:260mm 横:320mm 専用マウンティングセット付属。グラデ-ション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:クリア
サイズ:幅320mmx長さ260mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:276

仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール、専用マウンティングキット適合MT-07 18-20材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポイラー型番276寸法(幅W×長さL)(mm)320×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076912974025066163366
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする