メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162918
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:285mm 横:310mm グラデーション無し
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅310mmx長さ285mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:855


