メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162000
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT [スーパースポーツ] 17-24
ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT S [スーパースポーツ] 17-24
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅290mmx長さ335mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:826


