メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164073
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:縦:335mm 横:400mm グラデーション有り
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ335mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:681


