曜日別特売

スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676

スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル ブラック 4025066158676 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158676
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:縦:430mm 横:340mm グラデーション無し
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:675

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合Ninja1000 17-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン オリジナル型番675寸法(幅W×長さL)(mm)340×430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076910694025066158676
15,500
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする