曜日別特売

スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823

スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン エクスクリーン スモーク 4025066163823 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163823
「スクリーン エクスクリーン」は、2カ所の可動部を設けた大型可変スポイラーを装備したスクリーンです。好みの位置にスポイラーを固定でき、自由自在に風の流れをコントロールできます。
販売備考:縦:470mm 横:410mm グラデーション有り
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 16-18
厚み:3
タイプ:スクリーン エクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅410mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:856

仕様グラデーション有り適合KTM 1290 SUPER DUKE GT 16-18材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン エクスクリーン型番856寸法(幅W×長さL)(mm)410×470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076924084025066163823
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする