曜日別特売

スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014

スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン オリジナル スモーク 4025066163014 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163014
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ260mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:679

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合Z900RS CAFE 18-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン オリジナル型番679寸法(幅W×長さL)(mm)350×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076926364025066163014
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする