曜日別特売

スクリーン スポーツ クリア 4025066160730

スクリーン スポーツ クリア 4025066160730 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066160730 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066160730 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066160730 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066160730 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ クリア 4025066160730 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160730
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-21
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅300x長さ280mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:825

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合MULTISTRADA 950/S 17-21 MULTISTRADA V2/S 22-24材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン スポーツ型番825サイズ(mm)幅300×長さ280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076927314025066160730
13,500
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする